BOSCH EXPERT - Akku-Bohrschrauber 18V 84/100/150Nm +2x8Ah +Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019R2201
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 84672110
Gewicht - 1.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423619287
Sonepar Artikelnummer
121376938
Hersteller Artikelnummer
06019R2201
Hersteller Typ
EXSR18V-150 2xEXBA18V-80 L
Hersteller Artikel Nr.:
06019R2201
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.800 kg
Extreme Power: 150 Nm max. Drehmoment, ideal für Bohren in Metall mit Ø16 mm und Lochsägen in Holz mit Ø150 mm. BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control (ein/aus) minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Electronic Angle Detection: Setze Schrauben mit einem einstellbaren Winkel in Balken und schaffe so eine robuste Konstruktion


