BOSCH EXPERT - Akku-Diamantbohrmaschine 2x18V 182mm o.Akku/Ladeg. XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019P6000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423350463
Sonepar Artikelnummer
121376925
Hersteller Artikelnummer
06019P6000
Hersteller Typ
EXDB18V2-180 SOLO XL
Hersteller Artikel Nr.:
06019P6000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.000 kg
Hervorragende Leistung: Äquivalente kabelgebundene Leistung von 2500 W für schnelleres Bohren selbst in härtesten Materialien bis zu einem Durchmesser von 180 mm. BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem 2x18V mit 2 Getrieben, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Fortschrittlicher Schutz: Minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierender Bohrkrone. Starker Allrounder: Ständer- und Handbetrieb sowie Nass- und Trockenbohren für die Arbeit mit allen Arten von Materialien


