BOSCH EXPERT - Akku-Drehschlagschrauber 18V 230Nm 1/4'' o.Akku/Ladeger L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019L6400
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 1.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4053423342161
Sonepar Artikelnummer
121376932
Hersteller Artikelnummer
06019L6400
Hersteller Typ
EXDR18V-230 SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06019L6400
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.000 kg
Extreme Power: Bürstenloser Motor liefert ein starkes Drehmoment von 230 Nm und bis zu 3.400 min⁻¹ für effizientes Arbeiten. Kompaktes Design: Extrem kompakt mit einer Kopflänge von 113 mm für Arbeiten an engen Stellen. Maximale Kontrolle: Vielseitig und präzise mit 5 Geschwindigkeitseinstellungen, maximale Kontrolle mit 3 Schraubenmodi, die am Werkzeug ausgewählt werden können. Einsetzen des Bits mit nur einer Hand: Höherer Komfort durch einhändiges Einsetzen des Bits


