BOSCH EXPERT - Akku-Multi-Cutter 18V OszWin li/re 2G o.Akku/Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06012C0101
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 1.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423341591
Sonepar Artikelnummer
121376930
Hersteller Artikelnummer
06012C0101
Hersteller Typ
EXOP18V-40 SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06012C0101
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.230 kg
Überragende Power und Geschwindigkeit: Selbst härteste Jobs mit beliebigem Starlock-Zubehör, einschließlich StarlockMax, sind kein Problem. Leistungsstarker bürstenloser Motor: Extrem kraftvolle Oszillation mit einer Leistung, die 550 Watt eines Kabelgeräts entspricht, und einem Oszillationswinkel von 4,0°. Einfaches Snap-In: Zubehörwechsel in Sekundenschnelle. Keine weiteren Werkzeuge erforderlich und keine Gefahr, die Befestigungsschraube zu verlieren. Maximaler Komfort: Perfektes Handling dank Vibration Control und dank des geringen Griffumfangs von nur 150 mm.


