BOSCH EXPERT - Akku-Säbelsäge 18V Tiefe Holz/Met 250mm o.Akku/Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06016C4101
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 84672290
Gewicht - 3.660 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423340983
Sonepar Artikelnummer
121376931
Hersteller Artikelnummer
06016C4101
Hersteller Typ
EXSA18V-32 SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06016C4101
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
3.660 kg
Überragende Power: Äquivalente Leistung eines Kabelgeräts mit 1300 Watt, Hublänge 32 mm, 3.000 1/min und einstellbarem Pendelhub. BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Fortschrittlicher Schutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko, wenn das Werkzeug blockiert, und sorgt für weniger zerbrochene oder verbogene Sägeblätter. Einfacher Sägeblattwechsel: Großer und bequemer Entriegelungshebel ermöglicht den werkzeuglosen und einfachen Wechsel des Sägeblatts, selbst mit Arbeitshandschuhen


