BOSCH EXPERT - Akku-Schlagbohrschrauber 18V 36/65Nm +3x4Ah +Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019R3102
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 84672110
Gewicht - 1.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423619218
Sonepar Artikelnummer
121376945
Hersteller Artikelnummer
06019R3102
Hersteller Typ
EXSB18V-90 3xEXBA18V-40 L
Hersteller Artikel Nr.:
06019R3102
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.450 kg
Starker Allrounder: Kraftvoller bürstenloser Motor liefert herausragende Leistung mit einem weichen/harten Drehmoment von 36/65 Nm, 2.100 1/min und 29.500 bpm für schnelles, effektives Arbeiten in Mauerwerk. Kompaktes Kraftpaket: Kopflänge von 175 mm und 13-mm-Metallbohrfutter für mehr Robustheit und bessere Drehmomentübertragung. Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control (ein/aus) minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Unübertroffene Kontrolle über das Werkzeug: Precision Clutch (ein/aus) stoppt bei Bedarf das Überrasten und lässt dir die Freiheit, das Werkzeug nach deinen Anforderungen anzupassen


