BOSCH EXPERT - Akku-Schlagbohrschrauber 18V 84/100/150Nm +2x8Ah +1x5.5Ah +Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019R3202
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 84672110
Gewicht - 1.823 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423619812
Sonepar Artikelnummer
121376936
Hersteller Artikelnummer
06019R3202
Hersteller Typ
EXSB18V-150 2xEXBA18V-80+EXBA18V-55 L
Hersteller Artikel Nr.:
06019R3202
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.823 kg
Extreme Power: 150 Nm max. Drehmoment, ideal für Metallbohren mit Ø16 mm, Lochsägen in Holz mit Ø 150 mm und in Mauerwerk mit Ø 20 mm. BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control (ein/aus) minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Electronic Angle Detection: Setze Schrauben mit einem einstellbaren Winkel in Balken und schaffe so eine robuste Konstruktion


