BOSCH EXPERT - Akku-Schlagschrauber 18V 210Nm 1/4'' 1/2'' o.Akku/Ladeger L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019J0400
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 1.204 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4053423342185
Sonepar Artikelnummer
121376933
Hersteller Artikelnummer
06019J0400
Hersteller Typ
EXDX18V-210 SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06019J0400
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.204 kg
Exzellente 2-in-1-Flexibilität: Ein Werkzeug für GDR- und GDS-Anwendungen. 2-in-1-Kombi aus 1/4''-Innensechskant und 1/2''-Vierkant Vielseitige Kombination aus 1/4''-Sechskant- und 1/2''-Vierkant-Zubehör. Bürstenloser Motor: Liefert ein kraftvolles Drehmoment von 210 Nm und bis zu 3.400 min⁻¹. Beste Kontrolle und Flexibilität: 5 auswählbare Geschwindigkeitseinstellungen und 4 Schraubenmodi für bessere Kontrolle und höhere Flexibilität des Werkzeugs


