BOSCH EXPERT - Akku-Stichsäge 18V Tiefe Holz/Alu 155/20mm 0-3800min-1 o.Akku/Ladeger L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06015B1100
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 84672290
Gewicht - 4.345 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423504538
Sonepar Artikelnummer
121376928
Hersteller Artikelnummer
06015B1100
Hersteller Typ
EXST18V-155B SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06015B1100
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
4.345 kg
Höchste Präzision: Die Sägeblattführung verhindert das Verlaufen des Sägeblatts, auch bei engen Kurven, und liefert perfekte Präzision. Precision Control: Der Griffbereich oben und der Gasgebeschalter garantieren perfekte Werkzeugkontrolle und höchste Präzision. Fortschrittlicher Anwenderschutz: Drop Control minimiert das Verletzungsrisiko durch die unverzügliche Abschaltung des Werkzeugs, wenn es herunterfällt. Staubabsaugung: Einfach anzubringende Absaugadapter mit Gelenk für die flexible Positionierung des Saugschlauchs