BOSCH EXPERT - Akku-Stichsäge 18V Tiefe Holz/Alu 155/20mm 800-3800min-1 o.Akku/Ladeger L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06015B0100
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 84672290
Gewicht - 2.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423504545
Sonepar Artikelnummer
121376929
Hersteller Artikelnummer
06015B0100
Hersteller Typ
EXST18V-155S SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06015B0100
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672290
Gewicht:
2.000 kg
Höchste Präzision: Die Sägeblattführung verhindert das Verlaufen des Sägeblatts, auch bei engen Kurven, und liefert perfekte Präzision. Precision Control: Mit 360°-Greifmöglichkeit für perfekte Werkzeugkontrolle – sogar beim Sägen über Kopf. Fortschrittlicher Anwenderschutz: Drop Control minimiert das Verletzungsrisiko durch die unverzügliche Abschaltung des Werkzeugs, wenn es herunterfällt. Staubabsaugung: Einfach anzubringende Absaugadapter mit Gelenk für die flexible Positionierung des Saugschlauchs


