BOSCH EXPERT - Akku-Tauchsäge 18V DM:140mm 2800-5500min-1 o.Akku/Ladeger L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06016B4100
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 84672230
Gewicht - 4.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423504651
Sonepar Artikelnummer
121376927
Hersteller Artikelnummer
06016B4100
Hersteller Typ
EXKT18V-52G SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06016B4100
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672230
Gewicht:
4.100 kg
Sägt bis zu einem Abstand von 10 mm zur Wand: Die beeindruckend kompakte Bauform ermöglicht einen minimalen Wandabstand, Schnitte reichen bis zu 10 mm an die Wand. BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Hervorragende Mobilität: Durch einzigartig kompakte Bauform wird der Betrieb mit nur einem Akku ermöglicht. Integrierter Click&Clean-Adapter: Entwickelt für Staubbeutel oder Bosch-Absauglösungen. Leicht manövrierbar und um 360 Grad drehbar


