BOSCH EXPERT - Akku-Winkelschleifer 18V DM:125mm M14 +2x4Ah +Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019M6003
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 3.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423355987
Sonepar Artikelnummer
121376952
Hersteller Artikelnummer
06019M6003
Hersteller Typ
EXWS18V-15S L
Hersteller Artikel Nr.:
06019M6003
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.200 kg
Überragende Leistung: Entspricht der Leistung eines Kabelgeräts mit 1500 W. BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko, wenn die Scheibe blockiert. Hervorragende Kontrolle über das Werkzeug: Dank ergonomischem Design und HMI für die vorbeugende Werkzeugwartung


