BOSCH EXPERT - Akku-Winkelschleifer 18V DM:125mm M14 +2x8Ah +Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019M6101
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 2.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423323566
Sonepar Artikelnummer
121376961
Hersteller Artikelnummer
06019M6101
Hersteller Typ
EXWX18V-15S
Hersteller Artikel Nr.:
06019M6101
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.800 kg
Überragende Leistung: Entspricht der Leistung eines Kabelgeräts mit 1500 W. BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko, wenn die Scheibe blockiert. X-LOCK: Schneller und bequemer Zubehörwechsel mit dem werkzeuglosen X-LOCK-Klicksystem


