BOSCH EXPERT - Akku-Winkelschleifer 18V DM:125mm M14 o.Akku/Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019M6001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4053423323535
Sonepar Artikelnummer
121376951
Hersteller Artikelnummer
06019M6001
Hersteller Typ
EXWS18V-15S SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06019M6001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.600 kg
Überragende Leistung: Entspricht der Leistung eines Kabelgeräts mit 1500 W. BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko, wenn die Scheibe blockiert. Hervorragende Kontrolle über das Werkzeug: Dank ergonomischem Design und HMI für die vorbeugende Werkzeugwartung


