BOSCH EXPERT - Akku-Winkelschleifer 18V DM:180mm M14 o.Akku/Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019H6M00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 2.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423348118
Sonepar Artikelnummer
121376953
Hersteller Artikelnummer
06019H6M00
Hersteller Typ
EXWS18V-180P SOLO L
Hersteller Artikel Nr.:
06019H6M00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.800 kg
Kraft trifft auf Kompaktheit: Trenntiefe eines 230-mm-Winkelschleifers mit der kompakten Größe und dem geringen Gewicht eines kleinen Winkelschleifers. BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Fortschrittlicher Anwenderschutz: PROtection-Schalter schaltet den Winkelschleifer sofort ab, wenn der Schalter losgelassen wird. Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierender Scheibe


