BOSCH EXPERT - Akku-Winkelschleifer 18V DM:230mm M14 o.Akku/Ladeger. XL-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06019L8000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 3.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952648842
Sonepar Artikelnummer
121376950
Hersteller Artikelnummer
06019L8000
Hersteller Typ
EXWS18V2-230P SOLO XL
Hersteller Artikel Nr.:
06019L8000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.200 kg
Überragende Power: Äquivalente kabelgebundene Leistung von bis zu ≃2700 W für anspruchsvolle Trenn- und Schleifanwendungen. BITURBO BRUSHLESS: 2x18V-Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus. Optimale Werkzeugkontrolle: Das perfekt ausbalancierte Design und das drehbare Motorgehäuse garantieren die bestmögliche Kontrolle und stellen sicher, dass immer die ideale Position für alle Anwendungen gefunden werden kann. Fortschrittlicher Schutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierender Scheibe


