Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Akkupack 2x 18V 8Ah im Karton

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Akkupack 2x 18V 8Ah im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A0373D

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 2.172 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423341065

Sonepar Artikelnummer

121376966

Hersteller Artikelnummer

1600A0373D

Hersteller Typ

2x EXBA18V-80 C

Hersteller Artikel Nr.:

1600A0373D

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

2.172 kg

Extreme Laufzeit: Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen. Leistungsfähige Tabless-Zellen: Geringerer Innenwiderstand für eine maximale Leistung von bis zu 2400 W (basierend auf internem Labortest, sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Lange Lebensdauer: Robustes Design, verstärktes Gehäuse und hervorragendes Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0 und Tabless-Zelltechnologie. Ein Akku für alle: Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz