Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Akkupack 4x 18V 5.5Ah L-Boxx

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Akkupack 4x 18V 5.5Ah L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A0373H

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 5.980 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423342154

Sonepar Artikelnummer

121381258

Hersteller Artikelnummer

1600A0373H

Hersteller Typ

4x EXBA18V-55

Hersteller Artikel Nr.:

1600A0373H

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

5.980 kg

Hohe Leistung: Bis zu 2000 W maximale Leistung für anspruchsvolle Anwendungen (basierend auf internem Labortest, sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Hochleistungszellen: Hohe Leistung und hervorragende Energiedichte. Lange Lebensdauer: Robustes Design, verstärktes Gehäuse und hervorragendes Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0. Ein Akku für alle: Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz