Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Digitales Multimeter 600V +2xAA +Tasche

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Digitales Multimeter 600V +2xAA +Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601077200

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90303100

  • Gewicht - 0.377 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423330090

Sonepar Artikelnummer

121376976

Hersteller Artikelnummer

0601077200

Hersteller Typ

EXDM600-17

Hersteller Artikel Nr.:

0601077200

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303100

Gewicht:

0.377 kg

Aufsteckbare K-Type-Schnittstelle: Misst Temperaturen von -40 bis 400°C. Vielseitig: Misst Temperatur und Mikroampere, Widerstände bis zu 60 MOhm, LoZ und führt Diodentests durch. Kompaktes Design: Einfache Einhandbedienung mit kompatibler Magnetaufhängung MH 1 Professional. Baustellentauglich: Erweiterte HLK-Funktionalität mit Temperaturmessung, Mikroampere, LoZ und Diodentests