Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Ersatzakku 18V 15Ah im Karton

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Ersatzakku 18V 15Ah im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A036ZM

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 1.573 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423340952

Sonepar Artikelnummer

121377035

Hersteller Artikelnummer

1600A036ZM

Hersteller Typ

EXBA18V-150 C

Hersteller Artikel Nr.:

1600A036ZM

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.573 kg

Ultimative Laufzeit: Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen. Hochleistungszellen: Neueste 5,0-Ah-Zelle in unserem dreilagigen Akku mit einer Maximalleistung von bis zu 2400 W (interner Labortest, sofortige Maximalleistung, vollständig geladener, neuer Akku). Lange Lebensdauer: Robustes Design, verstärktes Gehäuse und hervorragendes Wärmemanagement mit COOLPACK 2.0. Ein Akku für alle: Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz