BOSCH EXPERT - Exzenterschleifer Akku 18V DM:150mm Exzentrizität:2.5mm o.Akku/Ladeg Kart.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601372901
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 1.417 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423248241
Sonepar Artikelnummer
121376923
Hersteller Artikelnummer
0601372901
Hersteller Typ
EXEX18V-150-5 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
0601372901
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.417 kg
Exzellente Abtragsleistung: Große Abtragsleistung, schneller Arbeitsfortschritt und hohe Oberflächenqualität. Großer Schwingkreisdurchmesser: 5-mm-Schwingkreis sowie 150-mm-Schleifteller und konstante Leistung. Herausragende Ergonomie: Herausragende Balance und niedrige Werkzeughöhe, mit dem Griff nahe am Werkstück, bieten optimale Kontrolle und einfaches Handling mit einer Hand oder mit beiden Händen. Staubschutz: Multi-Loch-Schleifteller mit Venturi-Luftkanälen und HEPA-Filter-Staubbox sorgen für bestmöglichen Staubschutz


