BOSCH EXPERT - Holzklammerer Akku 18V Magazin:150Stk. Klammerweite:11.3mm o.Akku/Ladeg. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0601482601
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423342178
Sonepar Artikelnummer
121376924
Hersteller Artikelnummer
0601482601
Hersteller Typ
EXTH18V-50M SOLO XL
Hersteller Artikel Nr.:
0601482601
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.500 kg
Leistung eines Druckluftgeräts: Kraftvolles Akkuwerkzeug mit der Leistung von Druckluftgeräten – ohne lästiges Hantieren mit Kompressoren, Schläuchen und Gaskartuschen. Full Power Tech: Kabellose Freiheit mit der Power eines Druckluftwerkzeugs. Gaslose Schwungradtechnologie: Schonend für deine Gelenke dank geringem Rückstoß, ganz ohne teure Gaskartuschen und schädliche Dämpfe. Einfache stufenlose Tiefeneinstellung: Ergonomisches Daumenrad und Sichtfenster gewährleisten die präzise und schnelle Tiefeneinstellung


