Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Linienlaser IP65 18V o.Akku/Ladeger. L-Boxx

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Linienlaser IP65 18V o.Akku/Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601065B01

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90153010

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423503050

Sonepar Artikelnummer

121376974

Hersteller Artikelnummer

0601065B01

Hersteller Typ

EXLL18V-120-33CG SOLO

Hersteller Artikel Nr.:

0601065B01

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90153010

Gewicht:

1.300 kg

Triple Power Source: Einfacher Wechsel zwischen 18V-Akku, 12V-Akku und Alkali-C-Batterien. Herausragender Arbeitsbereich: 120 m Radius mit Empfänger. Ist für die rauesten Baustellen geeignet: Gummiverstärktes Gehäuse, Laserfenster und IP65-Schutz. Sichere Befestigung und genaues Arbeiten: Integrierte Halterung mit starken Magneten und Dreh-Feineinstellung