Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Ortungsgerät 18V IP5X +1x2Ah +Ladeger. L-Boxx

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Ortungsgerät 18V IP5X +1x2Ah +Ladeger. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601081605

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423622461

Sonepar Artikelnummer

121376973

Hersteller Artikelnummer

0601081605

Hersteller Typ

D-TECT18V-200-17C

Hersteller Artikel Nr.:

0601081605

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.400 kg

Hervorragende Ortungsqualität: Erkennt verborgene Objekte bis zu einer Tiefe von 200 mm mit KI-Technologie. Bosch Radartechnologie: Gewährleistet eine präzise Erkennung, um kostspielige Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. 18V-Leistung: Effizientes Arbeiten ohne Unterbrechungen dank 18V-Akkuplattform. 3D-Bildgebungsfunktion: Bietet eine leicht zu interpretierende Ansicht von Wandbereichen und verborgenen Objekten