Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Schnellladegerät für Akkus 18V L-Boxx

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Schnellladegerät für Akkus 18V L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A02YG5

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 5.131 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423256826

Sonepar Artikelnummer

121376972

Hersteller Artikelnummer

1600A02YG5

Hersteller Typ

EXAL18V2-320 L

Hersteller Artikel Nr.:

1600A02YG5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

5.131 kg

Ultraschnelles paralleles Laden: Volles Laden von zwei EXPERT EXBA18V-80 in 39 min. Ultra Speed Tech: Paralleles Laden mit 16 A pro Ladebucht. Weniger Ausfallzeit: Active Air Cooling 3.0 kühlt die Akkus, während FlexTemp Charging den Ladetemperaturbereich von EXPERT-Akkus vergrößert. Mobilitäts- und Aufbewahrungslösung: Bequemes Laden, Transportieren und Aufbewahren von Ladegerät und Akkus in einer speziell angepassten L-BOXX