Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Spannungsprüfer 1000V IP65 +2xAAA +Tasche

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Spannungsprüfer 1000V IP65 +2xAAA +Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601077700

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.416 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423330076

Sonepar Artikelnummer

121376978

Hersteller Artikelnummer

0601077700

Hersteller Typ

EXVT1000-17

Hersteller Artikel Nr.:

0601077700

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.416 kg

Ausdauernd: Dank IP65-Schutz, stabiler Kabel-Werkzeug-Verbindung und Schlagfestigkeit. Baustellentauglich: Eingebauter berührungsloser Spannungsprüfer, integrierte Taschenlampe und extralanges 125-cm-Kabel. Konform mit IEC EN 61243-3:2014: Zeigt Spannungsfreiheit an, auch wenn die Batterien entladen sind. Vielseitig: Diodentest, Frequenz, Widerstand, Niederspannung, integr. NCV (berührungslose Spannung) & Halten-/Stumm-Fkt.