BOSCH EXPERT - Starter Set: EXAL18V-160 + 2x EXBA18V-150 im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A0373Z
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 3.768 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423341997
Sonepar Artikelnummer
121376970
Hersteller Artikelnummer
1600A0373Z
Hersteller Typ
2x EXBA18V-150 + EXA C
Hersteller Artikel Nr.:
1600A0373Z
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
3.768 kg
Ultimative Laufzeit: Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen. Hochleistungszellen: Neueste 5,0-Ah-Zelle in unserem dreilagigen Akku mit einer Maximalleistung von bis zu 2400 W (interner Labortest, sofortige Maximalleistung, vollständig geladener, neuer Akku). Ultraschnelles Laden: Vollständiges Aufladen eines EXBA18V-150-Akkus in 60 Min. dank hohem Ladestrom von 16 A. Ein Akku für alle: Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz


