BOSCH EXPERT - Starter Set: EXAL18V2-320 + 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A0373Y
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 10.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423342031
Sonepar Artikelnummer
121381259
Hersteller Artikelnummer
1600A0373Y
Hersteller Typ
2xEXBA18V55+2xEXBA18
Hersteller Artikel Nr.:
1600A0373Y
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
10.091 kg
EXBA18V-80 mit extremer Laufzeit und EXBA18V-55 mit hoher Leistung von bis zu 2000 W (basierend auf internem Labortest, sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). EXBA18V-80 mit leistungsfähigen Tabless-Zellen für eine maximale Leistung von bis zu 2400 W (basierend auf internem Labortest, sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku) und EXBA18V-55 mit hoher Leistung und hervorragender Energiedichte. Ultraschnelles paralleles Laden: 16 A Ladestrom zum Laden von zwei EXBA18V-55-Akkus in 31 Minuten und zwei EXBA18V-80-Akkus in 39 Minuten. Ein Akku für alle: Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz


