BOSCH EXPERT - Starter Set: EXAL18V2-320 + 2x EXBA18V-80 L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A0373X
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 7.151 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423342048
Sonepar Artikelnummer
121376969
Hersteller Artikelnummer
1600A0373X
Hersteller Typ
2x EXBA18V-80 + EXAL L
Hersteller Artikel Nr.:
1600A0373X
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
7.151 kg
Extreme Laufzeit: Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen. Leistungsfähige Tabless-Zellen: Geringerer Innenwiderstand für eine maximale Leistung von bis zu 2400 W (basierend auf internem Labortest, sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Ultraschnelles Laden: Vollständiges Laden von zwei EXBA18V-80-Akkus in 39 min dank hohem Ladestrom von 16 A. Ein Akku für alle: Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz


