Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Starter Set: GAL 12V/18V-80 + 2x EXBA18V-40 im Karton

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Starter Set: GAL 12V/18V-80 + 2x EXBA18V-40 im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A0373J

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 2.375 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423342017

Sonepar Artikelnummer

121376967

Hersteller Artikelnummer

1600A0373J

Hersteller Typ

2xEXBA18V-40 + GAL12 KARTON

Hersteller Artikel Nr.:

1600A0373J

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

2.375 kg

Hohe Leistung: bis zu 2000 W für anspruchsvolle Anwendungen (basierend auf internem Labortest, sofortige Maximalleistung, voll geladener, neuer Akku). Leistungsfähige Tabless-Zellen: Geringerer Innenwiderstand für hohe Leistung und hervorragende Energiedichte. Schnelles Laden: 8-A-Ladestrom, um einen EXBA18V-40-Akku in nur 38 Minuten vollständig aufzuladen. Ein Akku für alle: Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz