Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Strommesszange 600V IP54 +2xAA +Tasche

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Strommesszange 600V IP54 +2xAA +Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601077500

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90303200

  • Gewicht - 0.361 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423330632

Sonepar Artikelnummer

121376977

Hersteller Artikelnummer

0601077500

Hersteller Typ

EXMC600-17

Hersteller Artikel Nr.:

0601077500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.361 kg

Aufsteckbare K-Type-Schnittstelle: Misst Temperaturen von -40 bis +400 °C. Vielseitige Funktionalität: Misst AC/DC-Strom, Einschaltstrom, Frequenz, Spannung, Kapazität und mehr. Kompaktes Design: Einfache Einhandbedienung und Magnetaufhängung MH 1 Professional. Baustellentauglich: Integrierter berührungsloser Spannungsprüfer und Taschenlampe für schlechte Lichtverhältnisse