Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Temperaturfühler -40 bis +600G Kabellänge:1m

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Temperaturfühler -40 bis +600G Kabellänge:1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1600A038CU

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90251900

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423503128

Sonepar Artikelnummer

121381261

Hersteller Artikelnummer

1600A038CU

Hersteller Typ

TEMPERATURE PROBE

Hersteller Artikel Nr.:

1600A038CU

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.012 kg

Der Fühler ermöglicht mit seinem großen Messbereich von -40 °C bis +600 °C vielfältige HLK-Anwendungen. Bietet kurze Reaktionszeiten für schnelle und effiziente Messungen. Das 1 m lange Kabel sorgt für flexible Reichweite in großen Arbeitsbereichen