Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Winkelschleifer 2000W DM:125mm M14 9700min-1 im Karton

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Winkelschleifer 2000W DM:125mm M14 9700min-1 im Karton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06017D5200

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672951

  • Gewicht - 2.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423338287

Sonepar Artikelnummer

121376956

Hersteller Artikelnummer

06017D5200

Hersteller Typ

EXWS20-125TSB C

Hersteller Artikel Nr.:

06017D5200

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

2.190 kg

Maximale Leistung: Mit 2.000 W Eingangsleistung. Bürstenloser Motor: Längere Lebensdauer und geringere Wartungshäufigkeit. Ausgezeichnete Ergonomie: Geringster Griffumfang im größten Leistungsbereich für kleine Winkelschleifer. Fortschrittlicher Schutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko, wenn die Scheibe blockiert