Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Winkelschleifer 2800W DM:180mm M14 8500min-1

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Winkelschleifer 2800W DM:180mm M14 8500min-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06018G0001

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672951

  • Gewicht - 5.492 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423351095

Sonepar Artikelnummer

121376957

Hersteller Artikelnummer

06018G0001

Hersteller Typ

EXWS30-180B

Hersteller Artikel Nr.:

06018G0001

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

5.492 kg

Ausgezeichnete Abtragsleistung: 2800 W Eingangsleistung für schnelles, effektives Schleifen. Bürstenloser Motor: Bürstenloser Hochleistungsmotor mit reduzierten Werkzeugstillstandszeiten. Fortschrittlicher Schutz: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in weniger als 3 Sekunden. Integriertes Vibration Control System: Verringert schädliche Schwingungen und reduziert das Verletzungsrisiko