Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH EXPERT - Winkelschleifer 2800W DM:230mm M14 6500min-1

BOSCH EXPERT
kopierenkopieren
BOSCH EXPERT - Winkelschleifer 2800W DM:230mm M14 6500min-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06018G1001

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672951

  • Gewicht - 5.645 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423351101

Sonepar Artikelnummer

121377030

Hersteller Artikelnummer

06018G1001

Hersteller Typ

EXWS30-230B

Hersteller Artikel Nr.:

06018G1001

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

5.645 kg

Leistungsstarker großer Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und Bremse