BOSCH WERKZEUG - Abbruchhammer 1750W 41J 1300bpm 17.9kg + Zubehör + Trolley

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611335000
Nennleistungsaufnahme - 1750 W
Max. Schlagzahl - 1300 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 41 J
Werkzeugaufnahme - Innensechskant-Aufnahme 1 1/8 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140410274
Sonepar Artikelnummer
120712522
Hersteller Artikelnummer
0611335000
Hersteller Typ
GSH 16-28
Hersteller Artikel Nr.:
0611335000
Nennleistungsaufnahme:
1750 W
Max. Schlagzahl:
1300 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
41 J
Werkzeugaufnahme:
Innensechskant-Aufnahme 1 1/8 Zoll
Maschinengewicht:
17.9 kg
Spannung:
230 V
Länge:
760 mm
Breite:
255 mm
Höhe:
197 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
25.530 kg


