BOSCH WERKZEUG - Adapter 1/2'' Antrieb-Außensechskant 1/4'' 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2608551107
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Länge - 143 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - VN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140704212
Sonepar Artikelnummer
120712674
Hersteller Artikelnummer
2608551107
Hersteller Typ
ADAPTER 1/2'' 50mm
Hersteller Artikel Nr.:
2608551107
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Länge:
143 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.043 kg
Anpassung von Bohr- und Schlagschraubern an die Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen! Der PRO Socket Adapter bietet eine schnelle Lösung, wenn du Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsätze verwenden musst. Er verfügt über einen Vierkantantrieb mit einem ¼-Zoll-Sechskantschaft, mit dem du Steckschlüssel an deinen Bohrschrauber und Schlagschrauber verbinden kannst. Mit dem PRO Socket Adapter kannst du Befestigungselemente wie Schrauben und Muttern mit deiner Bohrmaschine oder deinem Schlagschrauber festziehen und entfernen. Er verfügt über einen Vierkantantrieb, der für Vierkant-Schlagsteckschlüssel passend ist. Der Vierkantantrieb mit Kugel- oder Stiftverbindung erleichtert das Anschließen und Entfernen von Steckschlüsseleinsätzen. Nur für Anwendungen unter 80 Nm geeignet. Für schwerere Arbeiten, wie z. B. den Radwechsel, empfehlen wir die Anwendung der Steckschlüssel direkt mit einem Schlagschrauber.


