Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Adapter 3/8'' Antrieb-Außensechskant 1/4'' 50mm

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Adapter 3/8'' Antrieb-Außensechskant 1/4'' 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2608551108

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Länge - 50 mm

  • Zolltarifnummer - 84661038

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140704229

Sonepar Artikelnummer

120712673

Hersteller Artikelnummer

2608551108

Hersteller Typ

ADAPTER 3/8'' 50mm

Hersteller Artikel Nr.:

2608551108

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Länge:

50 mm

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.030 kg

Anpassung von Bohr- und Schlagschraubern an die Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen! Der PRO Socket Adapter bietet eine schnelle Lösung, wenn du Schlagschrauber-Steckschlüsseleinsätze verwenden musst. Er verfügt über einen Vierkantantrieb mit einem ¼-Zoll-Sechskantschaft, mit dem du Steckschlüssel an deinen Bohrschrauber und Schlagschrauber verbinden kannst. Mit dem PRO Socket Adapter kannst du Befestigungselemente wie Schrauben und Muttern mit deiner Bohrmaschine oder deinem Schlagschrauber festziehen und entfernen. Er verfügt über einen Vierkantantrieb, der für Vierkant-Schlagsteckschlüssel passend ist. Der Vierkantantrieb mit Kugel- oder Stiftverbindung erleichtert das Anschließen und Entfernen von Steckschlüsseleinsätzen. Nur für Anwendungen unter 80 Nm geeignet. Für schwerere Arbeiten, wie z. B. den Radwechsel, empfehlen wir die Anwendung der Steckschlüssel direkt mit einem Schlagschrauber.