Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BOSCH WERKZEUG - Akku 36V 4Ah

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Akku 36V 4Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2607336916

  • Nennspannung - 36 V

  • Kapazität - 4 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 1425 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140801324

Sonepar Artikelnummer

120615351

Hersteller Artikelnummer

2607336916

Hersteller Typ

GBA 36V 4,0AH H-C

Hersteller Artikel Nr.:

2607336916

Nennspannung:

36 V

Kapazität:

4 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

1425 g

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.513 kg