BOSCH WERKZEUG - Akku 36V 6Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600A00L1M
Nennspannung - 36 V
Kapazität - 6 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 1300 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140867955
Sonepar Artikelnummer
121232057
Hersteller Artikelnummer
1600A00L1M
Hersteller Typ
GBA 36V 6.0Ah
Hersteller Artikel Nr.:
1600A00L1M
Nennspannung:
36 V
Kapazität:
6 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
1300 g
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
1.400 kg
Akkupack GBA 36V 6.0Ah, Der Akku GBA 36V 6.0Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku mit maximaler Laufzeit aus der 36-Volt-Klasse von Bosch. Seine hohe Kapazität ermöglicht eine um 300 % längere Laufzeit als beim 36V 2.0Ah Professional. Darüber hinaus wird dank der COOLPACK 1.0-Technologie eine bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen erreicht. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Bosch Professional 36-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten. Der GBA 36V 6.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)


