BOSCH WERKZEUG - Akku-Bauleuchte GLI18V-3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06014A8100
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 2.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423356960
Sonepar Artikelnummer
121396159
Hersteller Artikelnummer
06014A8100
Hersteller Typ
GLI18V-3000 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06014A8100
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
2.650 kg
Akku-Bauleuchte GLI18V-3000, Die PRO GLI18V-3000 bietet überragende Leistung mit einer Helligkeit von 3000 Lumen. Diese robuste Taschenlampe erfüllt die Schutzart IP64 und ist damit vor Staub und Spritzwasser geschützt. Sie lässt sich schnell und einfach auf einem Stativ, am Boden, an einer Werkbank oder einer anderen Oberfläche montieren, um eine freihändige Beleuchtung in festen Positionen zu ermöglichen. Und es stehen drei Helligkeitsmodi zur Auswahl: 3000 lm, 2000 lm und 1000 lm. Diese Taschenlampe wurde entwickelt, um auch in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen eine ausgezeichnete Beleuchtung zu bieten. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. *Deckel des Akkufachs schließt nicht ganz bei Verwendung eines EXPERT 12.0Ah-Akkus. Karton


