BOSCH WERKZEUG - Akku-Blasgerät 18V 0-18000min 2.5N 68m/s 2.1kg o.Akku+Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06008D2000
Nennspannung - 18 V
Absaugleistung - 780 m³/min
Blasgeschwindigkeit - 198 km/h
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952654898
Sonepar Artikelnummer
121128013
Hersteller Artikelnummer
06008D2000
Hersteller Typ
GBL 18V-750 SOLO C
Hersteller Artikel Nr.:
06008D2000
Nennspannung:
18 V
Absaugleistung:
780 m³/min
Blasgeschwindigkeit:
198 km/h
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145935
Gewicht:
2.800 kg


