Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Blechschere 12V Stahl 1.3mm 3600min-1 iKarton o.Akku

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0601926105

  • Nennspannung - 12 V

  • Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² - 1.3 mm

  • Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm² - 2 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3165140577298

Sonepar Artikelnummer

120643043

Hersteller Artikelnummer

0601926105

Hersteller Typ

GSC 12V-13

Hersteller Artikel Nr.:

0601926105

Nennspannung:

12 V

Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:

1.3 mm

Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:

2 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:

0.8 mm

Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:

0.6 mm

Kleinster Radius:

15 mm

Leerlaufhubzahl:

3600 1/min

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.226 kg

Akku-Blechschere GSC 12V-13, Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch. Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte. Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert. Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VD). Karton. Innensechskantschlüssel. 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)