Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061191000J

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 3.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053423246322

Sonepar Artikelnummer

121396167

Hersteller Artikelnummer

061191000J

Hersteller Typ

GBH 18V-26 F SOLO L

Hersteller Artikel Nr.:

061191000J

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

3.015 kg

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F, Dieses Gerät mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer-Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz. Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität. Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz. Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Dieses Gerät verfügt außerdem über verschiedene Zusatzfunktionen wie konstante Drehzahl, bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection (EMP) sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario-Lock und Vibration Control. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3). Zusatzhandgriff (2 602 025 141). Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212). Tiefenanschlag (1 613 001 009). Reinigungstuch (1 619 200 413)