BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 1.9J 2.3kg o.Akku/Lad. in L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611924001
Nennspannung - 18 V
Max. Schlagzahl - 4675 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053423242287
Sonepar Artikelnummer
121117006
Hersteller Artikelnummer
0611924001
Hersteller Typ
GBH 18V-22 SOLO L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0611924001
Nennspannung:
18 V
Max. Schlagzahl:
4675 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
2.3 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 4675 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.9 J
Bohrdurchmesser Beton:
22 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
20 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
9.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
94 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
102 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Länge:
296 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
2.300 kg


