BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 2.6J 2.1kg 2x3AhAkkus L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061191000E
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 6 Ah
Gewicht mit Akkupack - 3.6 kg
Max. Schlagzahl - 4350 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140956451
Sonepar Artikelnummer
120544925
Hersteller Artikelnummer
061191000E
Hersteller Typ
GBH 18V-26 F
Hersteller Artikel Nr.:
061191000E
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
6 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3.6 kg
Max. Schlagzahl:
4350 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 890 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.6 J
Bohrdurchmesser Beton:
26 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm
Länge:
364 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
3.015 kg


