BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 2.6J 3.5kg i.Karton ohne Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611909000
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 3.5 kg
Max. Schlagzahl - 4350 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140807876
Sonepar Artikelnummer
120643028
Hersteller Artikelnummer
0611909000
Hersteller Typ
GBH 18V-26 (C)
Hersteller Artikel Nr.:
0611909000
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
3.5 kg
Max. Schlagzahl:
4350 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 890 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.6 J
Bohrdurchmesser Beton:
26 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm
Länge:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
2.712 kg


