BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 2.6J BL 2x5Ah 2.1kg L-BOXX + Zub.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0611910007
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 3.6 kg
Max. Schlagzahl - 4350 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3165140903547
Sonepar Artikelnummer
120712519
Hersteller Artikelnummer
0611910007
Hersteller Typ
GBH 18V-26 F 2X L-BOXX
Hersteller Artikel Nr.:
0611910007
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3.6 kg
Max. Schlagzahl:
4350 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 890 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.6 J
Bohrdurchmesser Beton:
26 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm
Länge:
364 mm
Höhe:
228 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
2.855 kg


