Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 2x8Ah ProCAkkus Lad. L-BOXX

BOSCH WERKZEUG
kopierenkopieren
BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 2x8Ah ProCAkkus Lad. L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 611921002

  • Nennspannung - 18 V

  • Max. Schlagzahl - 4220 1/min

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059952611693

Sonepar Artikelnummer

121150924

Hersteller Artikelnummer

611921002

Hersteller Typ

GBH 18V-28 CF 2XPC8,0AH L-BOXX

Hersteller Artikel Nr.:

611921002

Nennspannung:

18 V

Max. Schlagzahl:

4220 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

Ja

Gewicht ohne Akkupack:

3.4 kg

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 950 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

3.3 J

Bohrdurchmesser Beton:

28 mm

Bohrdurchmesser Holz:

30 mm

Länge:

392 mm

Breite:

223 mm

Höhe:

92 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

3.400 kg

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF, Der kabellose GBH 18V-28 CF Professional von Bosch ist genau das Richtige für alle, die sich die Leistung eines kabelgebundenen Geräts bei kabelloser Freiheit wünschen. Dieser Bohrhammer verfügt über einen kraftvollen, bürstenlosen Motor der beim bewährten Schlagmechanismus für eine Schlagenergie von 3,3 J sorgt. Das leicht ablesbare User Interface zeigt den Werkzeugstatus an und erlaubt dem Anwender die Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) für perfekte Kontrolle bei jeder Arbeit, und das Schnellwechselfutter ermöglicht werkzeuglose Aufsatzwechsel mit kürzeren Arbeitsunterbrechungen. Mit dem optionalen Bluetooth-Modul (GCY 42) kann sich der GBH 18V-28 CF mit der Bosch Toolbox App für weitere, individuell an den Anwenderbedarf angepasste Einstellungen verbinden. Vibration Control, KickBack Control und Kompatibilität mit der GDE 18V-16 für staubfreies Bohren sorgen für umfassenden Anwenderschutz. Dieser Bohrhammer ist ideal für die Anwendung in Beton, Stein und Mauerwerk. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für eine staubfreie und sicherere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional unkompliziert montieren. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Werkzeug verfügt außerdem über einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3). Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213). 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). Zusatzhandgriff (2 602 025 191). Tiefenanschlag (1 613 001 009). Reinigungstuch (1 619 200 413). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)