BOSCH WERKZEUG - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 2x8AhProC Staubabs. BT-Mod. Lad. L-BOXX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 611921003
Nennspannung - 18 V
Max. Schlagzahl - 4220 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059952611709
Sonepar Artikelnummer
121150923
Hersteller Artikelnummer
611921003
Hersteller Typ
GBH 18V-28 CF 2XPC8,0AH GDE 18V-1
Hersteller Artikel Nr.:
611921003
Nennspannung:
18 V
Max. Schlagzahl:
4220 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
3.4 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 950 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.3 J
Bohrdurchmesser Beton:
28 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm
Länge:
392 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
3.382 kg


